Precisie pons met geleidehuls, set in vouwtas, 9 st.

Artikelnummer: 251A.JT9
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251A.JT9
EAN/GTIN 3148515391255
Nummer fabrikant 251A.JT9
L-nummer L60130 1302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een glijdende punt in de geleidehuls zorgt voor de meest nauwkeurige geleiding, zelfs bij kleine afmetingen
  • Hardheid van de huls 52 - 57 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • Gegalvaniseerde schacht, gepolijste huls

Kenmerk:

  • Inhoud: 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Afmetingen [mm]: 180 x 120
  • [g]: 0,26
  • [kg]: 0,260

Levering:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung in Falttasche