• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Draai-wisselplaat SNMM 120412, voor grove verspaning

Artikelnummer: 251386 HB7010-1
Korting
€ 10,76
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,16 € 10,76 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,30 € 8,97 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMM 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SR
Snijdiepte ap 2 mm - 12 mm
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 375 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251386 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780164
Nummer fabrikant 251386 HB7010-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten