TGFH 19-2S Parting and Grooving Single-Sided Blades Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2391927
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2391927
EAN/GTIN 7291075300352
Nummer fabrikant 2391927
L-nummer L23920 2769

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 19 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,65 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 32 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles