{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Nominale ⌀ DC | 29,5 mm | |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
| Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Nuttige lengte L1 | 90 mm | |
| Afkoppellengte LA | 114 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
| Schachtlengte Ls | 60 mm | |
| Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen | 32,5 mm | |
| Maximale verstelgrens Vmax | 1,5 mm | |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 24-... | |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 236630 29,5 | |
| EAN/GTIN | 4047109100480 | |
| Nummer fabrikant | V45 72952 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |