Boor-wisselplaat SOGX 100408, voor wisselplaat-volboren, HB6530

Artikelnummer: 234074 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,82 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,68 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 100408
Serie POWER DRILL
Type ST1400
Soort HB6530
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,16 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234074 ST1400
EAN/GTIN 4045197697813
Nummer fabrikant 234074 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
230
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
160
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Tip:

Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "POWER DRILL" Bekijk alles