• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB7525, Type: 10G

Artikelnummer: 231520 10G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 74,55 / 1 Stuk
  • van 2 Stuk
    € 62,13 / 1 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 10G
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
ISO-code SOGT 080201
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231520 10G
EAN/GTIN 4045197220486
Nummer fabrikant 231520 10G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Alleen gebruiken voor graveren.

Tip:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.