Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 0,2-12 Nm

Artikelnummer: 2288311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2288311
EAN/GTIN 4002805930649
Nummer fabrikant 2288311
L-nummer L60160 712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tbv controle/afstelling van rechtsom werkende momentsleutels en momentschroevendraaiers
Plug & Work = zeer eenvoudig in gebruik
Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 cijfer
Autoreset
Omschakelbaar tussen N-m, lbf-ft en lbf-in
Seriële interface RS232 tbv PC
Geleverd met testcertificaat
Optioneel: Auto-adapter tbv 12 Volt voeding (nr. 8612-390),
Optioneel: Software tbv plausibiliteitscontrole (code 2834391)

Kenmerk:

  • Adapter: 1/4″, 3/8″
  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Resolutie: 0,001
  • Koppel (min.) [lbf in]: 1,8 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf ft]: 8,83 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: - 8,83 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
  • Totale breedte [mm]: 150 mm
  • Totale hoogte [mm]: 126 mm
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1 % tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
  • Interface: RS-232
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen