Spatbeitel voor elektrische hamers 24 x 55 mm, 80 x 400

Artikelnummer: 227 40017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 227 40017
EAN/GTIN 4049002034077
Nummer fabrikant 227 40017
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwijderen van pleisterwerk van muren en vloeren
  • Verwijderen van ernstige roestafzettingen
  • universeel inzetbaar

Kenmerk:

  • Gewicht: 1860 g
  • Lengte: 400 mm
  • Insteekuiteinde: 24 x 55 mm
  • Einde werkdag, breedte: 80 mm
  • Informatie over de fabrikant: BOSCH, Ferm, HITACHI, Makita, RYOBI