{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
| Inwendige koeling | ja | |
| maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
| geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
| Wisselplaatafmeting | 10 | |
| Wissel plaat- schroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 225210 32/4 | |
| EAN/GTIN | 4960664648634 | |
| Nummer fabrikant | 3019802400 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |