{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | XDLW090408-SR-D | |
| Wisselplaatafmeting | 09 | |
| Type | ST1400 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | SC6525 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Programmeerradius bij ap max | 2,01 mm | |
| Voeding fz per tand | 0,2 mm - 3 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
| Artikelnummer | 221926 09 | |
| EAN/GTIN | 2050001735188 | |
| Nummer fabrikant | 5655255 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |