XDLW...SR-D, X500, Wisselplaatafmeting: 09mm

Artikelnummer: 221923 09
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,88 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,07 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLW090408-SR-D
Wisselplaatafmeting 09
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort X500
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,01 mm
Voeding fz per tand 0,3 mm - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221923 09
EAN/GTIN 4059782506466
Nummer fabrikant 5651222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten