Snijplaat breedte 3,1 mm, Type: ALU

Artikelnummer: 218470 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,18 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,15 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
484 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Soort HU7810
Voeding fz 0,13 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Tolerantie ap − 0 / + 0,3 mm
Coating TiAlN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218470 ALU
EAN/GTIN 4045197534309
Nummer fabrikant 218470 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
530
Aluminium (kortspanend)
N
495
Aluminium > 10% Si
N
415
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor schijffrezen nr. 218408218444 en steekzwaard nr. 273560.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Geschikte producten