Freesplaat zonder profiel, HB7720, Freesbreedte A: 3,5mm

Artikelnummer: 217424 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 39,75 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 33,12 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Freesbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Freesbreedte A 3,5 mm
Soort HB7720
Buiten-⌀ D 17,5 mm
Maximale snijdiepte Smax 2,6 mm
Type 02
Aantal snijkanten Z 3
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217424 3,5
EAN/GTIN 4045197217028
Nummer fabrikant 217424 3,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten