{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtvorm | Cilinderschacht | |
| Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
| Instelhoek κ | 45 graden | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| ⌀ D | 2 mm | |
| Maximale afschuin-⌀ Dmax | 8,5 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 20 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
| Schacht-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
| geschikte wisselplaat | SC.. 05T104 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
| Producttype | Fasenfrees |
| Artikelnummer | 216460 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197482143 | |
| Nummer fabrikant | 216460 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |