Frees-wisselplaat XNEX 080608, voor hoekfrees, HB7515

Artikelnummer: 215186 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,77 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,64 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.812 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX 080608
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Voeding fz per tand 0,21 mm
Plaatdikte S 6.35 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Coating CVD
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215186 ST1400
EAN/GTIN 4062406392253
Nummer fabrikant 215186 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
270
Staal < 1100 N/mm²
P
250
Staal < 1400 N/mm²
P
230
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.
Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkanten voor hoekfreesbewerkingen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten