SOMT 09T304 TR, HB7515, Type: ST1400

Artikelnummer: 215073 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,70 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,75 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.821 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT 09T304 TR
Type ST1400
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,97 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215073 ST1400
EAN/GTIN 4045197554437
Nummer fabrikant 215073 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
400
Staal < 750 N/mm²
P
280
Staal < 900 N/mm²
P
235
Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
205
RVS < 900 N/mm²
M
290
RVS > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten