Frees-wisselplaat SEET 1204 ZZTN, voor vlakfrees, HB7515, schraapfreesplaat, per stuk

Artikelnummer: 214319 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,67 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,89 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.838 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEKT 1204 ZZTN
Type UNI
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 214319 UNI
EAN/GTIN 4045197938961
Nummer fabrikant 214319 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Voor de beste oppervlaktekwaliteit minimaal één schraapfreesplaat gebruiken.
Lengte van de afkanting 8 mm.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten