ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: 213438 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,01 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,18 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
766 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ONMU 05T6 ANER
Type UNI
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 16
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213438 UNI
EAN/GTIN 4045197605962
Nummer fabrikant 213438 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
240
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×8 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten