Frees-wisselplaat ZDHT 150532FR-F10, voor aluminium-hoekfrezen, HU7705

Artikelnummer: 211772 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,67 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,06 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDHT 150532FR-F10
Hoekradius 3,2 mm
Soort HU7705
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 - 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 211772 ALU
EAN/GTIN 4062406681944
Nummer fabrikant 211772 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
2400
Aluminium (kortspanend)
N
2200
Aluminium > 10% Si
N
1100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Downloads en documenten

Geschikte producten