Segmentbinnentrekkers met klembereik 48 mm - 63 mm, 80 mm gebruiksdiepte

Artikelnummer: 21-6-E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 21-6-E
EAN/GTIN 4021176924088
Nummer fabrikant 21-6-E
L-nummer L80010 636
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De segmentbinnentrekkers van serie 21-E met schroefdraad 15-16 Gang worden gebruikt voor het uittrekken van vlakliggende lagers, lageruiteranden, bussen en dichtingen in ambacht, werkplaats en industrie. De gesegmenteerde uitvoering met extra fijne grijpkanten maakt het veilig uittrekken van vlakliggende delen mogelijk. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en toepassingsdiversiteit. Afhankelijk van de toepassing zijn er talrijke varianten van de segmentbinnentrekkers. Ze worden ofwel samen met tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.
  • Door hun segmentatie en fijne spindel is de segmenttrekker ideaal voor precies en voorzichtig werken
  • Door de mechanische spindel worden zelf dicht op de achterwand zittende lagers zeker en snel uitgetrokken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 165 mm
  • Totale hoogte [inch]: 6 1/2
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 32 mm
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 48 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 63 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 1 7/8
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 2 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Diameter van de afzuigkap [mm]: 35 mm
  • Bevestigingsdraad [mm]: 15-16 Gang
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 48 mm - 63 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)