Stalen middenstuk voor kunststof hamers

Artikelnummer: 208A.25A
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208A.25A
EAN/GTIN 3148518594561
Nummer fabrikant 208A.25A
L-nummer L60130 7402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steel middenstuk voor kunststof hamer ″Zware serie″
  • Hickory handvat

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 280
  • Schacht: 210.MHB12
  • Beschrijving: Mosi?dz
  • Beschrijving: Messing
  • [kg]: 0,200