Metaalbewerkingshamer volgens DIN , grafiet handvat , slagvlak ca. 36 x 36 mm

Artikelnummer: 205C.100
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 205C.100
EAN/GTIN 3148517863491
Nummer fabrikant 205C.100
L-nummer L60130 5693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1,140