Waterslang, zacht PVC, slang-ø 17x12, 5, rol van 50 m

Artikelnummer: 205635
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 205635
EAN/GTIN 4047322714426
Nummer fabrikant 205635
L-nummer L00970 3662
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Waterslang, zacht PVC, polyester weefselinzet, temperatuur: max. 60 °C, slang-ø 17x12, 5, max. 8 bar, rol à 50 met meerlaagse waterslang van zacht PVC met gebreide polyester weefsellaag. Dankzij de meerlaagse slangstructuur met gebreide weefselinzet en ’Non Torsion Technology’ biedt deze slang een hoge flexibiliteit en comfortabel gebruik.

Kenmerk:

  • Kleur: geel
  • Kern: Zacht PVC, zwart
  • buitenplafond: Zacht PVC, geel
  • Barstdruk: 20 bar
  • Wanddikte: 2,25 mm
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 140 mm
  • Buitendiameter slang: 17 mm
  • Binnendiameter slang: 12,5 mm
  • Toepassingsgebied: Agrarische industrie, bouwnijverheid, tuin- en landschapsarchitectuur, landbouw
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 8 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen