Dwarssteun, staal hoogte 20, 8.BMT20VL2IK

Artikelnummer: 204574
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
Artikelnummer 204574
EAN/GTIN 4069739366432
Nummer fabrikant 8.BMT20VL2IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT55, vierkantaandrijving, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 8.BMT20VL2IK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 91
  • Sledelengte (LPR): 95 mm
  • Functionele lengte (WF): 75 mm
  • Schachtgrootte: BMT55
  • Afmeting interface: Vierkant 20x20 mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling