2-armige universele fijn mechanica trekker met smalle trekhaken in set, tot 350 mm klembereik, 400 mm spandiepte

Artikelnummer: 20-30-SP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-30-SP
EAN/GTIN 4021176701931
Nummer fabrikant 20-30-SP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Door de uitrusting met 3 paar trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en dieptes mogelijk gemaakt. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat ook nauwe en slecht toegankelijke ruimtes bereikt worden.
  • Smal trekhaken grijpen optimaal op nauwe en moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Schroefverbinding maakt gemakkelijk losmaken en bijzonder stevig aandraaien van de trekhaken met een zeskantsleutel mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 420 mm
  • Totale breedte [inch]: 16 9/16
  • Totale diepte [mm]: 60 mm
  • Totale diepte [inch]: 2 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 337 mm
  • Totale hoogte [inch]: 13 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 46 mm
  • Draadafmeting: G 3/4 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 21 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 13 3/4
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 13/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 350 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 400 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 15 3/4
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 11 13/16
  • Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]: 400 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A2 [inch]: 15 3/4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 6,5 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/4
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 35 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/8
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 22 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 7/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 52 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 2 1/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 6,5 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/4
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 180 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 440 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 17 5/16
  • Max. koppel [Nm]: 250 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 184.40
  • Max. trekkracht [kN]: 70 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 7 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 7.72
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 184.40
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten