MEMBRAANFILTERS, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Artikelnummer: 2.889-281.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-281.0
EAN/GTIN 4054278637495
Nummer fabrikant 2.889-281.0
L-nummer L00950 180777
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor stofzuigen zonder filterzak: Het extra membraanfilter van non-woven stof wordt eenvoudig over de container van onze apparaten uit de Tact- en AP-serie getrokken. Op deze manier wordt het grootste deel van het stof in het membraanfilter voorgefilterd en wordt het hoofdfilter effectief beschermd. Gemaakt van wasbaar en herbruikbaar synthetisch materiaal.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 260 x 185 x 40 mm
  • Aantal: 1 stuks
  • Gewicht: 0,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,2 kg