Glij-hamertrekker 500 mm, 3 kg

Artikelnummer: 1958089
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Slagtrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1958089
EAN/GTIN 4036976120950
Nummer fabrikant 1958089
L-nummer L60160 2761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

kan ook met draadeind-adapters nr. 1.81 worden gebruikt
kan ook met draadeind-adapters nr. 1.81 worden gebruikt

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M14x1,5
  • Totale breedte [mm]: 78 mm
  • Totale hoogte [mm]: 78 mm
  • Totale lengte [mm]: 620 mm
  • Lengte glijvlak: 440
  • Slaggewicht [g]: 3000 g
  • Breedte over vlakken [mm: 24
  • Gebruik/toepassing: 1.30/6 - 1.30/10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen