Tang met halfronde bekken CPE

Artikelnummer: 193A.16CPE
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 193A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087288
Nummer fabrikant 193A.16CPE
L-nummer L60130 8718
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slimme, fijn getande bekken met zijdelingse draadsnijder
  • Zijdelingse draadsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Bijzonder duurzame, goed snijdende, inductief geharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaal bekledingen met: - Retourveer - borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
  • Ontwerp: verchroomd, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177