Hefboom eind snijder

Artikelnummer: 191A.22EL
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 191A.22EL
EAN/GTIN 3148511443101
Nummer fabrikant 191A.22EL
L-nummer L60130 644
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groot snijbereik met weinig krachtinspanning dankzij het hefboomsysteem: pianodraad 200 kg/mm², diameter 2,5 mm
  • Rood gelakt

Kenmerk:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 9
  • d max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 210
  • [g]: 660