3-C schroevendraaier 10 mm

Artikelnummer: 1845268
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1845268
EAN/GTIN 4010886857236
Nummer fabrikant 1845268
L-nummer L60160 2034
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met slagkap
Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 13,0 mm
  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 325 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 200 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Bladbreedte [mm]: 10,0 mm
  • Snijvlakdikte: 1,6 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: ja
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: ja
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten