1″ Slagmoersleutel (mm) 23 mm

Artikelnummer: 18300M 23mm
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18300M 23mm
EAN/GTIN 4991644437757
Nummer fabrikant 18300M 23mm
L-nummer L60050 8355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 108 mm
  • Dimensie D2: 54 mm
  • D1: 40,3 mm
  • Lengte: 26 mm
  • Hoogte: 77 mm
  • Drive: 1″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 23 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen