RM-MTR-0250-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1827567
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1827567
EAN/GTIN 7291075369151
Nummer fabrikant 1827567
L-nummer L24010 8

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 2,5 mm, lengte snijkant (L) 12 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm, nuttige lengte (LU) 31 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 1,9 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 2,5 mm
  • Lengte mes (L) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 31 mm