Hard Shell-jas ACCELERATE, Heren, Donker antraciet/zwart, Maat S

Artikelnummer: 18001-249-1809 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18001-249-1809 S
EAN/GTIN 5711074644803
Nummer fabrikant 18001-249-1809 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Geribde manchetten op de polsen sluiten goed en houden de kou buiten
  • Elastische zoom verstelbaar
  • Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Wind en waterbestendig
  • Naden zijn gelijmd
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Binnenzak met rits
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 185 g/m²
  • Ripstop.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging