{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lengte L | 400 mm | |
| Tanden per inch | 8 | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Vertanding | Normaal | |
| Breedte | 32 mm | |
| Dikte | 2 mm | |
| Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
| Producttype | Machinezaagblad |
| Artikelnummer | 171150 400/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197095176 | |
| Nummer fabrikant | 171150 400/8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |