PowerBird Pro Gold Edition CAS drukontspanner zonder batterij/oplader in doos, 1 stuk

Artikelnummer: 1680295
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 1680295
EAN/GTIN 4007081102810
Nummer fabrikant 1680295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

PowerBird Pro Gold Editie

de sterke voor grote hoeveelheden en snelle werkgangen.

Nog krachtiger
  • Nog krachtiger dankzij de borstelloze motor en 20.000 N zetkracht.
  • De autoreverse functie zorgt voor een sneller instelproces, de PowerBird® Pro GE is onmiddellijk weer klaar om te werken.
  • Met een gereedschapsslag van 25 mm is zelfs het zetten van bijzonder lange klinknagels geen probleem.
Nog sneller, bijna geen slijtage
  • Omdat er geen slijtagegevoelige borstels gebruikt worden, is de motor van de PowerBird Pro Gold Edition uiterst duurzaam,
    bijna slijtagevrij en garandeert betrouwbaar de snelste zetfrequenties.
Bewezen en ergonomisch
  • De PowerBird Pro Gold Edition is ook uitgerust met het bewezen slijtvaste spanklauwensysteem en het ergonomische ontwerp van de TAURUS serie.
De variabele
  • Blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen en tot Ø 8 mm in aluminium.
  • BULB-TITE blindklinknagels tot Ø 7,7 mm in alle materialen.
  • MEGA GRIP en G-Bulb blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen.
  • Zorg ervoor dat de juiste drukbus wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing!
Technische gegevens
  • Kracht: 20.000 N
  • Gewicht: 2,1 kg incl. accu
  • Aandrijving:Borstelloze motor (BLDC)
  • Werkslag: 25 mm
Uitrusting
  • Mondstukken: 17/32, 17/36, 17/40 en 17/45
  • Extra drukbus voor kleinere blindklinknagelafmetingen
Bird Pro serie met drukontlasting
  • De drukontlasting zorgt ervoor dat de te klinken onderdelen betrouwbaar op elkaar liggen zonder spleet voor het klinkproces.
  • Het zorgt er ook voor dat de blindklinknagel zijn definitieve positie in het gat bereikt voor het uitzetten en dat de uitzetkop contact maakt.
  • Afhankelijk van de toepassing kan de drukkracht variabel worden ingesteld met behulp van veren.
Hoe het werkt
  • Het drukontlastingsmechanisme is ook geïnstalleerd op de ontgrendelknop van het apparaat.
  • Het zorgt ervoor dat het klinkgereedschap alleen wordt geactiveerd wanneer een instelbare drukkracht wordt uitgeoefend op de componenten.
    Dit zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van de toepassing correct tegen elkaar worden gedrukt voordat het klinkproces begint.
    Dit voorkomt ongecontroleerde vervorming van de klinknagelschacht tussen de materialen,
    die anders onopgemerkt zou blijven.
  • De perskracht kan in vijf stappen worden gevarieerd.
  • De aanpassing gebeurt door veren toe te voegen of te verwijderen.
    Dit voorkomt onbedoelde aanpassing van de gedefinieerde perskracht.
    De standaard drukknop wordt voorafgegaan door een in serie geplaatste drukknop.
    Pas wanneer de geselecteerde veerkracht is overwonnen en de gedefinieerde drukkracht is bereikt,
    kan het klinkproces worden gestart door op de gele ontgrendelknop te drukken.
  • De drukvrijgave wordt alleen compleet gemonteerd geleverd.

Kenmerk:

  • Kracht: 20000 N
  • Gewicht met accu: 2,1 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Slag: 25 mm
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 330 mm
  • Hoogte: 150 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten