Handgreep voor hamerboren, geschikt voor: GBM, GRW, GSB

Artikelnummer: 1612025020
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
Artikelnummer 1612025020
EAN/GTIN 3165140026987
Nummer fabrikant 1612025020
L-nummer L00590 1990
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De extra handgreep maakt veilig werken met boormachines mogelijk
  • Geschikt voor: GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met klopboren
  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 68 mm
  • Afmeting lengte: 315 mm
  • Brutogewicht: 0,22 kg
  • Beschrijving prestatie: Veilig werken
  • Netto gewicht: 0,215 kg
  • Volume: 3,213 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig werken met klopboren

Geschikte producten