Rechte schroefkoppeling, G 1/2 buiten, buis-Ø 10, verzinkt staal

Artikelnummer: 159572
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159572
EAN/GTIN 4047322642026
Nummer fabrikant 159572
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, G 1/2 buiten, buitendiameter buis 10 mm, PN bar 315, SW1 19, SW2 27, verzinkt staal.

Kenmerk:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 10 mm