Rechte schroefverbinding, buitendiameter 25 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159232
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159232
EAN/GTIN 4047322638944
Nummer fabrikant 159232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schottverbinding, buisbuitendiameter 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 46, SW3 46, verzinkt staal. Rechte schroefverbinding, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 103,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 46 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 25 mm