Filter ”FUTURA” met metalen behuizing, kijkglas, 5 µm, BG 2, G 1/2, VA

Artikelnummer: 156559
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156559
EAN/GTIN 4047322627511
Nummer fabrikant 156559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”FUTURA” met metalen behuizing en kijkglas, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer: VA. Filter met een modern design en uitstekende doorstroomwaarden.

Kenmerk:

  • A: 63,0 mm
  • B: 209,5 mm
  • C: 42,5 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Reservoir: Metalen houder met kijkglas
  • Debiet: 3500 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C