Gereedschapskoffer ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnenzeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 445 mm x 3

Artikelnummer: 1520/56
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1520/56
EAN/GTIN 4000896111183
Nummer fabrikant 1520/56
L-nummer L60150 33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • „Slim-Line“ – slechts 105 mm hoog
  • Voor universele toepassingen, bijv. in huis, voor hobby en tuin
  • Overzichtelijke en veilige gereedschap-indeling
  • Borging tegen het er uit vallen van gereedschap door klem-effect in de inleggen
  • Afgedekt leeg vak voor kleine onderdelen
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
  • Afmetingen / lengte: 445 mm x 360 mm x 105 mm
  • Nettogewicht (kg): 6.01 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 56

Levering:

Dubbele steeksleutel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Universele tang 760-2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PH1 ∙ 802-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PZ2
Spanningstester 839-1
Dopsleutel ∙ zeskant 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6
Zijsnijtang 1803-22
LED penlight 1979N-71
Kleine metaalzaag 1981
Haakse schroevendraaier 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Set met haakse schroevendraaiers 2115/8KH
Bankhamer BluGuard 2140-50
Rolbandmaat 2154-2
Universeel mes 2157
Universele schaar 2158