Handgreep voor verzinkboor met 3 spanvlakken, Schacht-⌀: 6mm

Artikelnummer: 150409 6
Korting
€ 21,16
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.129 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 6 mm
Lengte van greep 106 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150409 6
EAN/GTIN 4067263515579
Nummer fabrikant 150409 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname van GARANT precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken aan de schacht. In een handvat kunnen verzinkboren van verschillende maten, maar met telkens dezelfde schachtdiameter worden aangebracht.
Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.