Veiligheidsmes, 10 Stuk

Artikelnummer: 148001.12
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
Artikelnummer 148001.12
EAN/GTIN 4002632803796
Nummer fabrikant 148001.12
L-nummer L60170 920
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een goed gevoel – in elk opzicht.
Veiligheidsmessen voor eenmalig gebruik en duurzaam? Geen twijfel! De SECUMAX 148 is gemaakt van meer dan 80% gerecycled plastic. Voor een langere levensduur zorgen de glasvezelversterking en de robuuste, tweeweg bruikbare meskop ervoor. Hierdoor is de SECUMAX 148 uitermate geschikt voor zwaardere snijtoepassingen. U profiteert ook van de ergonomische handvat en het aangename lichte gewicht voor veilig en efficiënt werken.
  • Basismateriaal:
    Gerecycled plastic, glasvezel versterkt
  • Robuuste meskop
    met een mesdikte van 0,5 mm, is de meskop met kunststofcoating bijzonder bestendig. Daarom past hij de SECUMAX 148 in logistiek en productie, zelfs met bijzonder veeleisende snijmaterialen.
  • Verborgen blad
    de twee snijkanten van de meskop zijn veilig afgeschermd om de gebruiker en goederen te beschermen. En toch hebt u voldoende mes beschikbaar om veilig 2-laags dozen en nog veel meer te snijden.
  • Goede richtlijnen
    nog een reden waarom de SECUMAX 148 zo gemakkelijk kartonnen dozen kan verwerken? Dit zijn de geleidingsvlakken aan de voorkant van de handvat. Ze helpen je schuin te snijden. En het is nog makkelijker om erdoorheen te komen.
  • Ergonomisch ontworpen
    bent u rechtshandig? Linkshandig? Eigenlijk maakt het niet uit. Omdat de SECUMAX 148 in elke hand past. Het aangename ″comfort″ wordt ondersteund door de lichte kromming van de buitenkant en de gripige oppervlaktestructuur.
  • Duurzame bouw
    MARTOR richt zich op duurzaamheid. De SECUMAX 148 is het eerste MARTOR-mes voor eenmalig gebruik dat alleen gerecycled plastic gebruikt dat is versterkt met glasvezel. Het lage gewicht staat ook voor een zacht gebruik van materialen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    doos: Tot 2-laags
    plakband
    -
    folie en papieren webben

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 6, 2 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, Zakken, filmen en papieren vliezen, garen, koord, vilt, Rubber, plakband
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Gerecycled plastic, glasvezel versterkt
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 50
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest