Filterregelaar ”FUTURA-mini”, polycarbonaat behuizing, standaard manometer, VA, G 1/4, 0, 5-10

Artikelnummer: 142413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 142413
EAN/GTIN 4047322556385
Nummer fabrikant 142413
L-nummer L00970 135591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filterregelaar ”FUTURA-mini”, met polycarbonaat behuizing, standaard manometer, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1, 5 - 12 bar, regelbereik 0, 5-10 bar, afvoerventiel VA. Filterregelaar in modern design en met uitstekende doorstroomwaarden. Vergrendelbare regelknop.

Kenmerk:

  • A: 43,0 mm
  • B: 206,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: FUTURA-mini
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • membraan: NBR
  • Debiet: 1000 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Draadaansluiting: kunststof
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 12 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C