Omschrijving:
Snelkoppeling NW 7, 8, verzinkt staal, slang 8x6, werkdruk. 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende, hoogwaardige en robuuste snelkoppeling met hoge doorstroomwaarden. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, mijnbouw.
Kenmerk:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Verzinkt staal
- Kogel: Edelstaal
- Lengte: 61,0 mm
- Ventiel: Zink-spuitgieten (zamak)
- Behuizing: Verzinkt staal
- Aansluiting: Slangaansluiting 8x6
- Debiet: 2000 l/min (lucht)
- schroefdraadstuk: Verzinkt staal
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C