Handvatgatijzer Ø 75 mm

Artikelnummer: 140 075 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 140 075 0
EAN/GTIN 4049002140754
Nummer fabrikant 140 075 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het ponsen of vervaardigen van afdichtingen en afdichtringen van rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen
  • Als slagondergrond bij het ponsen moeten meerlaagse houten platen of polyamideplaten worden gebruikt.
  • Gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
  • Gereedschapsvorm volgens DIN 7200 A
  • conische snijkop, geslepen en blank, binnenkant licht conisch voor het verwijderen van de uitsnijdingen
  • Snede geslepen, gehard en getemperd
  • lasermarkering
  • zwart ondergedompeld gelakt

Kenmerk:

  • Gewicht: 2320 g
  • Lengte: 255 mm
  • Uitvoering: gedompeld gelakt
  • Kleur: zwart
  • Gat-Ø (mm): 75 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen