Handvatgatijzer Ø 33 mm

Artikelnummer: 140 033 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 140 033 0
EAN/GTIN 4049002140334
Nummer fabrikant 140 033 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het ponsen of vervaardigen van afdichtingen en afdichtringen van rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen
  • Als slagondergrond bij het ponsen moeten meerlaagse houten platen of polyamideplaten worden gebruikt.
  • Gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed
  • Gereedschapsvorm volgens DIN 7200 A
  • conische snijkop, geslepen en blank, binnenkant licht conisch voor het verwijderen van de uitsnijdingen
  • Snede geslepen, gehard en getemperd
  • lasermarkering
  • zwart ondergedompeld gelakt

Kenmerk:

  • Gewicht: 488 g
  • Lengte: 175 mm
  • Uitvoering: gedompeld gelakt
  • Kleur: zwart
  • Gat-Ø (mm): 33 mm