Omschrijving:
Onverwarrend snelkoppelingskoppeling NW 5, blank messing, G 1/4 AG, rood, max. 35 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C. Snelkoppeling voor één hand met grote luchtdoorlaat. Door kleurcodering van koppeling en stekker en door verschillende koppelingsprofielen tussen de 4 verschillende kleuren kunnen verschillende media op een kleine ruimte veilig en zonder verwisseling worden aangesloten. Alleen koppelingen en stekkers van dezelfde kleur passen bij elkaar. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.
Kenmerk:
- NW: 5
- SW: 17 mm
- Kleur: rood
- Veer: Edelstaal 1.4310
- Kogel: Edelstaal 1.3541
- Lengte: 49,0 mm
- Ventiel: Messing MS58 blank
- Behuizing: Messing MS58 blank
- Aansluiting: G 1/4 AG
- Debiet: 430 l/min.
- Sprengring: Edelstaal 1.4310
- Bedrijfsdruk: 0 – 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Ontgrendelingshuls: Geëloxeerd aluminium
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C