Schotschroefverbinding, M42x2 buiten G 1 binnen messing vernikkeld

Artikelnummer: 136679
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 136679
EAN/GTIN 4047322507288
Nummer fabrikant 136679
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schott-schroefverbinding, M42x2 buiten G 1 binnen SW1 45, SW2 50, messing vernikkeld, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C. Geschikt voor lucht, water, olie, stoom enz.

Kenmerk:

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • SW 1: 45 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Materiaal: Vernikkeld messing CW614N (galvanisch vernikkeld)
  • Buitendraad: M42x2
  • Binnendraad: G 1
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C