Manometer, CrNi-staal, G 1/2 achter excentrisch, 0 - 16, 0 bar, Ø 100

Artikelnummer: 134042
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 134042
EAN/GTIN 4047322484084
Nummer fabrikant 134042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometer in CrNi-staal, aansluiting achteraan excentrisch, G 1/2, type 232.50, kwaliteitsklasse 1, 0, meetbereik 0 - 16, 0 bar, Ø 100. Buisveermanometer in CrNi-staal, volledig uit roestvrij staal. Geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 232,50
  • Kwaliteitsklasse: 1,0
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: Meerlaags veiligheidsglas
  • aansluitpositie: achter, excentrisch
  • Meetbereik max. bar: 16 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 200 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -40 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,5 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk