3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 10 mm

Artikelnummer: 13301X 10mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13301X 10mm
EAN/GTIN 4991644345755
Nummer fabrikant 13301X 10mm
L-nummer L60050 2074
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 50 mm
  • Dimensie D2: 18,5 mm
  • D1: 14,8 mm
  • Lengte: 10 mm
  • Hoogte: 36,5 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 10 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen